MTECS 03024C15 0.5ISO IC908 Frese a cendela integrali con diametri ridotti per filettatura interna ISO metrica

Codice art.: L24210 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 15
EAN / GTIN 7291075145953
Codice del produttore 5667129

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm, Diametro della fresa (DC) 2.4 mm, Overall Length (OAL) 39 mm, Passo del filetto (TP) 0.5 mm, Dimensione del Filetto M3, Dimensione Filetto M3, Dimensione del Filetto M3, Dimensione Filetto M3

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm
  • Diametro della fresa (DC) 2.4 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 39 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.5 mm
  • Dimensione del Filetto M3
  • Lunghezza utile (LU) 15.5 mm

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto