MTEC 0808C14 19W IC908 Frese integrali a candela per filettatura BSP interna ed esterna.

Codice art.: L24210 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 1
EAN / GTIN 7291075167528
Codice del produttore 5603901

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Overall Length (OAL) 64 mm, Filetti per pollice (TPI) 19 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 15 Degrees
  • Overall Length (OAL) 64 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Filetti per pollice (TPI) 19 Threads/″

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto