TPG MF-14X1.5-M HEST Maschi in HSS per filettatura metrica a passo stretto, a norma DIN 13, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: L24190 674
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24190 674
EAN / GTIN 7291075337426
Codice del produttore 4445858

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 11 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Diametro filetto (TDZ) M14, Passo del filetto (TP) 1.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 11 mm
  • Drive Size (DRVS) 9 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Standard DIN 374
  • Thread Cutting Part Length (THL) 22 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M14
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1.5 mm

Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello