EC-A2 035-12C035E32 IC900 Frese in metallo duro con 2 eliche a 30°, taglio centrale e lunghezza media. Tipo economico

Codice art.: L24180 94
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDMILL Tec Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 94
EAN / GTIN 7291075015966
Codice del produttore 5651090

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3.5 mm, Diametro della fresa (DC) 3.5 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 32 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 3.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 3.5 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h10
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.04 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.01 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 32 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round

Della stessa serie "SOLIDMILL Tec Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello