EC-E3 02-08C02E32 IC900 Frese corte in metallo duro con eliche a 30° e 38°, taglio centrale, tipo economico

Codice art.: L24180 905
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDMILL Tec Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 905
EAN / GTIN 7291075016581
Codice del produttore 5667682

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 2 mm, Diametro della fresa (DC) 2 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 32 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 2 mm
  • Diametro della fresa (DC) 2 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h10
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.03 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.01 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 32 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round

Della stessa serie "SOLIDMILL Tec Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello