EB080A20-4C08 IC902 Frese in MD integrale a testa tonda, con 4 eliche a 30°

Codice art.: L24180 2879
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Ball-nosed slot drill

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 2879
EAN / GTIN 7291075084849
Codice del produttore 3383870

Descrizione

Descrizione:

  • Frese BallNose
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 8 mm
  • Diametro della fresa (DC): 8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 20 mm
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 63 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 8 mm
  • Raggio dellinserto (RE): 4 mm
  • Diametro della fresa (DC): 8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 20 mm
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 30 Degrees
  • Overall Length (OAL): 63 mm
  • Tipo di Stelo Round

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto