EFSI-E44 375-750W375CF3.0 IC900 Una combinazione di frese in metallo duro integrale per sgrossatura e finitura con passo variabile per fresatura senza vibrazioni

Codice art.: L24180 2101
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FINISHRED
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 2101
EAN / GTIN 7291075017250
Codice del produttore 5622715

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/8″ ,Diametro della fresa (DC) 3/8″ ,Decimale Equivalente 0.375″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 3/4″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 3″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.016″
  • Diametro della fresa (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Decimale Equivalente: 0.375″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 3/4″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 3″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Weldon

Della stessa serie "FINISHRED" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello