ECI-E-4R 156-375-C010 Frese in metallo duro integrale IC900 a 4 eliche a 38° di elica di lunghezza media con raggi assortiti

Codice art.: L24180 2053
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 2053
EAN / GTIN 7291075119800
Codice del produttore 5623102

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.156″ ,Diametro della fresa (DC) 0.156″ ,Decimale Equivalente 0.156″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 3/8″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 1-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.156″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.01″
  • Diametro della fresa (DC): 0.156″
  • Decimale Equivalente: 0.156″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 3/8″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.003 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 1-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello