XOMT 060204-DT IC250 Inserti per foratura, alesatura e fresatura.

Codice art.: L24160 42
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DRDRILLS
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24160 42
EAN / GTIN 7291075083316
Codice del produttore 5502883

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 6.16 mm, Diametro inscritto (IC) 6.16 mm, Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees, Spessore inserto (S) 2.56 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 6.16 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.16 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Spessore inserto (S) 2.56 mm