PICCO 16-6-8N Utensili per mini-barre PICCO-JETCUT con refrigerazione interna

Codice art.: L24140 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PASSJET
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24140 4
EAN / GTIN 7291075404913
Codice del produttore 3367163

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6.05 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello