SGSF 100-5-22K Frese per scanalatura, con inserti a fissaggio elastico

Codice art.: L24130 97
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 97
EAN / GTIN 7291075070477
Codice del produttore 2301363

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 29 mm, Diametro della fresa (DC) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Larghezza massima di taglio (CWX) 5.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4.53 mm, Hub Diameter (DHUB) 40 mm, Hub Thickness (THUB) 4 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 29 mm
  • Diametro della fresa (DC) 100 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 5.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4.53 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 40 mm
  • Hub Thickness (THUB) 4 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GSFN 5
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 800 Rev/min

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto