TGSF 100-3-22K-JHP Frese a disco per incavatura con refrigerazione interna per inserti TANG-GRIP

Codice art.: L24130 83
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGSLIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 83
EAN / GTIN 7291075381825
Codice del produttore 3327455

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 29 mm, Diametro della fresa (DC) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.05 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Flute Count (NOF) 6, Hub Diameter (DHUB) 40 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 29 mm
  • Diametro della fresa (DC) 100 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.05 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Hub Diameter (DHUB) 40 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TAG N3C
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 3820 rpm

Della stessa serie "TANGSLIT" Visualizza tutto