SGSF 350-4M-50K-38Z Frese per scanalatura, con inserti a fissaggio elastico

Codice art.: L24130 75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 75
EAN / GTIN 7291075070583
Codice del produttore 2398790

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 119 mm, Diametro della fresa (DC) 350 mm, Cutting Item Count (CICT) 38, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.52 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3.54 mm, Hub Diameter (DHUB) 110 mm, Hub Thickness (THUB) 3.2 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 38

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 119 mm
  • Diametro della fresa (DC) 350 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 38
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.52 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3.54 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 110 mm
  • Hub Thickness (THUB) 3.2 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GSFN 4
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 38
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 230 Rev/min

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto