• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

BT50 EM 5/8X3.937 Mandrini MAS BT-403 tipo AD/B. Per steli Weldon

Codice art.: L24120 728
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 728
EAN / GTIN 7291075155839
Codice del produttore 4593020

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela ,Diametro corpo (BD) 1.89″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 5/8″ ,Overall Length (OAL) 7.945″ ,Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.89″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 5/8″
  • Overall Length (OAL): 7.945″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3.937″
  • Shank Size (SS): 50