• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

C5 EM20X85 E Mandrini porta punte CAMFIX (ISO 26623-1)

Codice art.: L24120 717
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 717
EAN / GTIN 7291075267563
Codice del produttore 4561457

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 65 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 65 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0500$$$$
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 85 mm
  • Shank Size (SS) 50