• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

DIN2080 50 SEMC 27X 55 Mandrini DIN 2080, per frese a manicotto COMBI DIN 6358.

Codice art.: L24120 398
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 398
EAN / GTIN 7291075132489
Codice del produttore 4504009

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 48 mm, Lunghezza corpo (LB) 55 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 27 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 48 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 55 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 21 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 27 mm
  • Shank Size (SS) 50