BT50 DC B18X 45 Mandrini BT MAS-403, con attacco portapunte DIN 238.

Codice art.: L24120 2501
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 2501
EAN / GTIN 7291075131376
Codice del produttore 4500391

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 7 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 7 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG50C0500$$$$
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 45 mm
  • Shank Size (SS) 50