DIN69871 40 SRKIN 14X80 Mandrini DIN69871 tipo AD/B, per calettamento termico

Codice art.: L24120 2363
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 2363
EAN / GTIN 7291075177473
Codice del produttore 4504157

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 44.2 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 14 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 44.2 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 14 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 80 mm
  • Shank Size (SS) 40

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello