DIN69871 40 SRKIN 10X80 Mandrini DIN69871 tipo AD/B, per calettamento termico

Codice art.: L24120 2360
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 2360
EAN / GTIN 7291075177459
Codice del produttore 4504155

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 50.5 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 10 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 50.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 10 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 80 mm
  • Shank Size (SS) 40