HSK A63 HYDRO 16X200 Mandrini HSK DIN69893 tipo A, idraulici con sporgenze elevate

Codice art.: L24120 1686
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1686
EAN / GTIN 7291075256413
Codice del produttore 4559315

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 38 mm, Lunghezza corpo (LB) 156.5 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 38 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 156.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 200 mm
  • Shank Size (SS) 63

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello