HSK A100 HYDRO 25X150 Mandrini HSK DIN69893 tipo A, idraulici con sporgenze elevate

Codice art.: L24120 166
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 166
EAN / GTIN 7291075256642
Codice del produttore 4559338

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 50 mm, Lunghezza corpo (LB) 121 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm, Shank Size (SS) 100

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 50 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 121 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 150 mm
  • Shank Size (SS) 100