• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

GTIN ER32 ANSI0,168X0,131 Attacchi di maschiatura a pinze ER, tipo ANSI a tensione e compressione, macchine per fresatura e tornio a CNC

Codice art.: L24120 1297
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 1297
EAN / GTIN 7291075145489
Codice del produttore 4500617

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 32″ ,Shank Size (SS) ER32

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 32″
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 0.168″
  • Shank Size (SS): ER32