SIL 0750 P22 Barre per filettatura interna

Codice art.: L24090 204
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARTHREAD
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24090 204
EAN / GTIN 7291075094855
Codice del produttore 3890506

Descrizione

Descrizione:

Utensili Laydown per Filettatura

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.95″

Della stessa serie "ISCARTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello