SER 2525X16TT-JHP-MC Utensili per filettatura esterna con ingresso refrigerante posteriore, per inserti a 10 taglienti

Codice art.: L24090 202
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DECAIQTHREAD
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24090 202
EAN / GTIN 7291075381771
Codice del produttore 3328034

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Holders, Head Length (LH) 20 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Head Length (LH) 20 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TTG-16E..
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Della stessa serie "DECAIQTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello