• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

SIR 0007 K08 Barre per filettatura interna

Codice art.: L24090 103
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie ISCARTHREAD
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24090 103
EAN / GTIN 7291075071795
Codice del produttore 3800135

Descrizione

Descrizione:

Utensili Laydown per Filettatura

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 9 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "ISCARTHREAD" Visualizza tutto