SD D50-5.0-R0.4-SP19 IC908 Testine intercambiabili per incavatura

Codice art.: L24060 378
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie T-SLOT
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 378
EAN / GTIN 7291075312256
Codice del produttore 5668878

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 19 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 15 mm, Diametro della fresa (DC) 49.7 mm, Flute Count (NOF) 12, Overall Length (OAL) 14 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 19 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 15 mm
  • Diametro della fresa (DC) 49.7 mm
  • Larghezza taglio (CW) 5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 9.8 mm
  • Flute Count (NOF) 12
  • Overall Length (OAL) 14 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa serie "T-SLOT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello