SD D1.50-H187D-SP17 IC908 Testine intercambiabili per incavatura

Codice art.: L24060 134
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie T-SLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 134
EAN / GTIN 7291075312454
Codice del produttore 5667801

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.669″ ,Massima profondità di taglio (CDX) 0.393″ ,Diametro della fresa (DC) 1.488″ ,Flute Count (NOF) 10 ,Overall Length (OAL) 0.393″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.669″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.016″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.393″
  • Diametro della fresa (DC): 1.488″
  • Larghezza taglio (CW): 0.187″
  • Diametro foro di serraggio (D1): 0.385″
  • Flute Count (NOF): 10
  • Overall Length (OAL): 0.393″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Della stessa serie "T-SLOT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello