MM EA.750B50R020-3T12 IC08 Inserti Multi-Master per Fresatura di alluminio.

Codice art.: L24060 1007
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 1007
EAN / GTIN 7291075164701
Codice del produttore 5622258

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.726″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1/2″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 1.547″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.726″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
  • Raggio dellinserto (RE): 0.02″
  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1/2″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Angolo d'elica (FHA): 45 Degrees
  • Functional Length (LF): 1.004″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 1.547″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello