ICM 298 IC908 Cuspidi intercambiabili DCN, per acciai inox e superleghe (materiali ISO M & S)

Codice art.: L24050 548
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24050 548
EAN / GTIN 7291075246728
Codice del produttore 5568398

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 29.8 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 29.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 29.8 mm
  • Functional Length (LF) 12.19 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 29.0
  • Spessore inserto (S) 16.8 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.61 mm

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto