HCP 221-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili autocentranti per punte DCN, per acciai legati e ghise

Codice art.: L24050 354
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAMIQ
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24050 354
EAN / GTIN 7291075334784
Codice del produttore 5568038

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 22.1 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 22.0, Point Angle (SIG) 138 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.69 mm
  • Diametro della fresa (DC) 22.1 mm
  • Functional Length (LF) 7.56 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 22.0
  • Spessore inserto (S) 12.76 mm
  • Point Angle (SIG) 138 Degrees
  • Point Length (PL) 5.2 mm

Della stessa serie "SUMOCHAMIQ" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello