ICP 077 IC908 Cuspide intercambiabile DCN, per acciai legati e al carbonio (materiali ISO P)

Codice art.: L24050 350
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24050 350
EAN / GTIN 7291075249309
Codice del produttore 5509461

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 7.7 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 7.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 7.7 mm
  • Functional Length (LF) 3.46 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 7.0
  • Spessore inserto (S) 4.6 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.14 mm

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto