HFP 395-SPADE IQ IC908 Cuspidi intercambiabili per punte DFN, per acciai legati e al carbonio (ISO P) e ghise (ISO K)

Codice art.: L24050 334
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24050 334
EAN / GTIN 7291075315271
Codice del produttore 5567064

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 39.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 39.0, Point Angle (SIG) 137 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 1 mm
  • Diametro della fresa (DC) 39.5 mm
  • Functional Length (LF) 13.6 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 39.0
  • Spessore inserto (S) 22 mm
  • Point Angle (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 8.43 mm

Della stessa serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Visualizza tutto