MD-DFN 340 HEAD Testina indexabile per foratura, con canali interni per il refrigerante

Codice art.: L24040 75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MODUDRILL Modular Heads
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 75
EAN / GTIN 7291075356496
Codice del produttore 3335853

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6.7 mm, Cutting Diameter (DC) 34 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 34.0

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6.7 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 34 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 34.93 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 34 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 34.0
  • Master Insert Identification (MIID) HFP 340-IQ
  • Point Length (PL) 7.62 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 37.2 mm

Della stessa serie "MODUDRILL Modular Heads" Visualizza tutto