CHAMRING 210-W38.1-09 Utensili CHAMRING con punte DCM-B per lavorazioni combinate di foratura e smussi.

Codice art.: L24040 335
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMRING
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 335
EAN / GTIN 7291075191943
Codice del produttore 3260164

Descrizione

Descrizione:

Indexable C'Sinks ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 0.862″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.827″ ,Shank Size (SS) 1-1/2″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.862″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.827″
  • Master Insert Identification (MIID): XCGT 09...
  • Lunghezza stelo (LS): 2.67″
  • Shank Size (SS): 1-1/2″

Della stessa serie "CHAMRING" Visualizza tutto