PICCO R-MFT60 8-7 L21 IC908 Utensili in metallo duro per foratura, lavorazioni frontale, filettatura e tornitura, sia interne sia esterne, per macchine automatiche

Codice art.: L24030 640
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24030 640
EAN / GTIN 7291075182378
Codice del produttore 5530138

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Front End Width (a) 6.9 mm, Functional Length (LF) 55 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 7 mm, Lunghezza utile (LU) 21 mm

Proprietà:

  • Piano centrale (CF) 0.09 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 6.9 mm
  • Functional Length (LF) 55 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 7 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Lunghezza utile (LU) 21 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello