DDC-EC 47.01-51.70 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Codice art.: L24020 299
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Svasatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24020 299
EAN / GTIN 7291075466829
Codice del produttore 4841322

Descrizione

Descrizione:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 43 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 47.01 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 43 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 51.7 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 47.01 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6.4 mm
  • Drive Size (DRVS) 48 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Functional Length (LF) 100 mm

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto