GPB-18-40-300+1CD Pattini guida per cuspidi per foratura profonda

Codice art.: L24020 136
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARDEEPDRILL

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24020 136
EAN / GTIN 7291075252736
Codice del produttore 4819124

Descrizione

Descrizione:

Accessori Punta, Overall Length (OAL) 40 mm, Width (W) 18 mm

Proprietà:

  • Overall Length (OAL) 40 mm
  • Thickness (H) 9 mm
  • Width (W) 18 mm

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello