PS CAT50 90 1″ MAS3 B CAT pull studs with MAS retention knobs.

Codice art.: L24000 304
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Codolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24000 304
EAN / GTIN 7291075137606
Codice del produttore 4503113

Descrizione

Descrizione:

Tiranti, Diametro corpo (BD) 21.01 mm, Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) 1-8, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 21.01 mm
  • Body Half Taper Angle (BHTA) 90 Degrees
  • Lunghezza corpo (LB) 35 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) 1-8
  • Overall Length (OAL) 85 mm
  • Shank Size (SS) 50