• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

R 40-80 Flangia guida per frese di troncatura SELF-GRIP.

Codice art.: L24000 267
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Anello di trascinamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24000 267
EAN / GTIN 7291075220216
Codice del produttore 4300125

Descrizione

Descrizione:

Flange Guida, Diametro corpo (BD) 80 mm, Lunghezza corpo (LB) 12 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) R 40-80, Diameter Bolt Circle (DBC) 63 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 80 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 12 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) R 40-80
  • Diameter Bolt Circle (DBC) 63 mm