S0606H SWUBR-06 Barre per diametri piccoli con fissaggio a vite, per inserti trigonali WBMT

Codice art.: L23990 75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 75
EAN / GTIN 7291075065725
Codice del produttore 3692777

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.5 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Altezza stelo (H) 5.2 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 3.3 mm
  • Master Insert Identification (MIID) WBMT 060101L
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.5 mm
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -15 Degrees
  • Altezza stelo (H) 5.2 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello