E90X D.44-W .62-06 Frese a candela per inserti S/XOMT

Codice art.: L23980 2331
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2331
EAN / GTIN 7291075089851
Codice del produttore 3110346

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.44″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.22″ ,Flute Count (NOF) 1 ,Overall Length (OAL) 2-3/4″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon ,Lunghezza utile (LU) 3/4″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Diametro della fresa (DC): 0.44″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.44″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 1
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.22″
  • Flute Count (NOF): 1
  • Functional Length (LF): 1.797″
  • Head Length (LH): 3/4″
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Overall Length (OAL): 2-3/4″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 1 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 3/4″

Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto