SDN D250-1925-60-CAPM15 Fresa a disco registrabile con cartucce che montano inserti LNAT 1506 -PM

Codice art.: L23980 2246
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2246
EAN / GTIN 7291075327281
Codice del produttore 3106934

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 79 mm, Diametro della fresa (DC) 250 mm, Cutting Item Count (CICT) 16, Larghezza massima di taglio (CWX) 25.6 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 18.9 mm, Flute Count (NOF) 16, Hub Diameter (DHUB) 85 mm, Overall Length (OAL) 26 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 79 mm
  • Diametro della fresa (DC) 250 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 16
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 25.6 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 18.9 mm
  • Flute Count (NOF) 16
  • Hub Diameter (DHUB) 85 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNAT 150640-TN-PM
  • Overall Length (OAL) 26 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Della stessa serie "TANGMILL" Visualizza tutto