• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

HP E90AN-D.50-2-C.50-7C Frese a candelacon inserti HELIPLUS HP ANKT 0702

Codice art.: L23980 1693
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie HELIPLUS
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23980 1693
EAN / GTIN 7291075180671
Codice del produttore 3103620

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.303″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 3.27″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round ,Lunghezza utile (LU) 0.67″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.303″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Functional Length (LF): 3.27″
  • Head Length (LH): 3/4″
  • Master Insert Identification (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Overall Length (OAL): 3.27″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 2.7 Degrees
  • Tipo di Stelo: Round
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 0.67″

Download & documenti

Della stessa famiglia "HELIPLUS" Visualizza tutto