FDN D4.0-0.50-08-R10 Frese a disco con flangia a profilo completo

Codice art.: L23980 1639
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1639
EAN / GTIN 7291075099089
Codice del produttore 3100918

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 1.07″ ,Diametro della fresa (DC) 4″ ,Cutting Item Count (CICT) 12 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1/2″ ,Flute Count (NOF) 12 ,Hub Diameter (DHUB) 2.16″ ,Overall Length (OAL) 1-3/4″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.07″
  • Diametro della fresa (DC): 4″
  • Cutting Item Count (CICT): 12
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1/2″
  • Flute Count (NOF): 12
  • Hub Diameter (DHUB): 2.16″
  • Master Insert Identification (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Overall Length (OAL): 1-3/4″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 6
  • Lunghezza utile (LU): 1.35″

Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto