FF FW D4.00-1.50-09-C Frese a manicotto per elevati avanzamenti

Codice art.: L23980 1568
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FEEDMILL
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1568
EAN / GTIN 7291075162394
Codice del produttore 3193253

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Hub Diameter (DHUB) 3.11″ ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 3.18″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 6
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.079″
  • Hub Diameter (DHUB): 3.11″
  • Master Insert Identification (MIID): FF WOMT09T3
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 13 Degrees

Della stessa serie "FEEDMILL" Visualizza tutto