SDN D5-.68-.9-12-CALN13 Frese a disco registrabili con cartucce che montano inserti T490 LNHT 1306PNTR/L.

Codice art.: L23980 1563
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1563
EAN / GTIN 7291075327212
Codice del produttore 3106878

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 1.24″ ,Diametro della fresa (DC) 5.039″ ,Cutting Item Count (CICT) 8 ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.9″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.69″ ,Flute Count (NOF) 8 ,Hub Diameter (DHUB) 2-1/4″ ,Overall Length (OAL) 1″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.24″
  • Diametro della fresa (DC): 5.039″
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.9″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.69″
  • Flute Count (NOF): 8
  • Hub Diameter (DHUB): 2-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNHT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL): 1″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 4

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto