TRIB 50-32W-6Z Frese a candela per scanalature con inserti rettificati a 3 taglienti

Codice art.: L23980 1149
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMSLIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1149
EAN / GTIN 7291075209341
Codice del produttore 2301699

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 110 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Functional Length (LF) 76.43 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TRI 16RK-4.0-0.2
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6
  • Tipo di Stelo Weldon

Della stessa serie "CHAMSLIT" Visualizza tutto