HCC D.50-R.015-QF IC908 Inserti con due taglienti effettivi per spallamenti, incavature, forature e lamatura

Codice art.: L23970 115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23970 115
EAN / GTIN 7291075193466
Codice del produttore 5604286

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.319″ ,Spessore inserto (S) 0.102″ ,Larghezza inserto (W1) 1/2″

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.015″
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE): 0.319″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.319″
  • Insert Included Angle (EPSR): 90 Degrees
  • Spessore inserto (S): 0.102″
  • Larghezza inserto (W1): 1/2″
  • Numero di taglienti: 2

Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto