TTG-16E-A60 IC908 Inserti per filettatura esterna a profilo parziale a 60° con 10 taglienti

Codice art.: L23960 1340
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23960 1340
EAN / GTIN 7291075348439
Codice del produttore 5903485

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 2.1 mm, Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2.1 mm
  • Diametro inscritto (IC) 16 mm
  • Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Passo massimo del filetto (TPX) 1.5 mm
  • Passo minimo del filetto (TPN) 0.5 mm
  • Filetti massimi per pollice (TPIX) 48 Threads/″
  • Filetti minimi per pollice (TPIN) 16 Threads/″