GIF 8.00E-0.40 IC808 Inserti rettificati bilaterali, per tornitura e scanalatura esterna

Codice art.: L23940 548
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23940 548
EAN / GTIN 7291075106503
Codice del produttore 6404550

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 27 mm, Larghezza taglio (CW) 8 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 80 mm
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 27 mm
  • Larghezza taglio (CW) 8 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 30 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 65 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello